2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋 材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布 グレー 種類エアーベッド 消費電力(W)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッド。SOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします。約60秒で膨らみすぐに使える!!。肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群。耐荷重量約150kg。どこでも使える充電式。バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付き。ボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単。避難所、キャンプ、車中泊、来客時。1年間保証書付き
その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒 セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書 材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂) 質量(kg)2.96(バッテリー含む) タイプシングル 耐荷重(kg)150 バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh 充電時間3時間 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13
1台
8,198 税込9,018
12日以内出荷