3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(kg)(約)0.5 ダークグリーン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(kg)(約)0.5 オレンジ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷