1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベランダ・外壁・車などの汚れをパワフルな高水圧でキレイに!!。お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)。網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー、充電用ACアダプター、スプレー銃棒、耐圧ホース1本(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース 材質本体:ABS樹脂・ステンレス 質量(kg)約1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 電圧(V)21 定格電力(W)300 ホース長さ(m)約5 吐出圧力(MPa)1.5 連続使用時間(分)約20 吐出水量(L/min)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷