電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
ストローク数(min-1[回/分])3000
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1,500
ストローク長(mm)15
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m
セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB
材質本体:ABS樹脂
質量(g)250(電池除く)
電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)
角度(°)PIRセンサー:90度
レンズF-3.2
記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB
ディスプレイ2インチ
解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP
検知距離(m)PIRセンサー:20m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5
撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)
防水仕様IP66規格
使用場所屋外
画角70度
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター
材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン
色ブラック
質量(g)本体:(約)40
バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)
使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日
充電時間約2時間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1
画面サイズ1.96インチ
手首周り(cm)13~21.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品シリコン製蒸し器、レシピブック
材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート
質量(g)620
耐熱温度(℃)250
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書
材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール
電圧リチウムイオン電池
質量(g)(約)180(ビット含む)
回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)
連続使用時間(分)約40
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7
トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)約800
充電方式USB Type-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!。ヘルメット着用が努力義務化されました!。高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!。安全性と快適さを両立!!。軽量約331g。深めのつばで雨や日差しをガード。ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。オールシーズンタイプ。内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。
材質ABS
質量(g)331
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13
適合頭囲(cm)54~62
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の木材・カーペットなどの切断用の替え刃。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。
材質マンガン鋼
質量(g)(約)30
タイプ木材・カーペット用(マンガン鋼)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×2.5×0.1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。
材質ハイカーボン鋼
質量(g)1枚:(約)20
タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
1セット(3枚組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
WARMWELL-FIRA 新型発熱吸湿性素材使用。ポリエステルとレーヨンを特殊技術で加工した、吸湿発熱性、調湿性を併せ持つ新型フィラメントです。襟ぐり仕様の毛布は首や肩まですっぽり暖か。ひざ掛けにはスナップボタン付きでスカートの様にもご使用できます。肩当ては肩口の冷えを防ぎ、マジックテープ仕様で取り外しもラクラク。
仕様【毛布】襟ぐり仕様、【敷きパッド】四隅ゴム付き、【ひざ掛け】スナップボタン付き、【肩当て】マジックテープ付き
材質【毛羽部分】ポリエステル100%、【グランド部分】ポリエステル70%・レーヨン30%
色ブラウン
機能吸湿発熱
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
圧縮袋と収納ボックスが一体化。専用吸引機で簡単圧縮。おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。収納目安:セーター・トレーナー20~30枚、シングル掛け布団2~3枚。6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)
材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン
漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。色/ホワイト。運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!。6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード。速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分。ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算。リモコン付きで座ったまま簡単操作!。ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に。寝ころんで:太ももや腹筋の強化に。テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに。切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転。静音設計。滑り止めマット付き。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
付属品リモコン、滑り止めマット付き
材質ABS樹脂、スチール、PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)(約)4.16
色ホワイト
消費電力(W)25
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)36×40×26
オートタイマー(分)約30
1台
¥14,364
税込¥15,800
4日以内出荷
ファミラ スピンマジック用の替えバッテリーです。6ヶ月間保証書付き
仕様リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh
質量(g)(約)70(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.8×3.8×2
充電時間(時間)約3~4
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥3,455
税込¥3,801
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
強力回転洗浄パワフル洗浄機!!。強力な回転力で汚れた衣類を洗浄するマルチ洗濯機は、電気代も助かり時間も節約できます。汚れのひどい衣類やゴルフボールの洗浄や何とサトイモ洗いにも便利。何でも洗える。衣類の洗濯目安/Yシャツ:約3枚、Tシャツ:約5枚、靴下:約15枚。6秒ごとに水流方向が自動的に変わる!。バケツ型だから持ち運びやすく便利。フタに排水口が付いているのでフタをしたまま排水が可能。洗濯機では洗いにくい少量の汚れ物の洗濯に便利。サトイモ・軍手・ゴルフボール・エプロン。お役立ち情報:なんと!!サトイモ洗いにも便利なんです!この使い方で主婦の方々から便利との声が多数。強力回転でサトイモの皮がぐんぐん剥けてとっても助かると言われています♪ホントびっくりするくらいきれいに剥けます!。組立不要完成品。6ヵ月間保証書付き
材質PP
質量(kg)(約)3.6
色オレンジ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)85
定格時間(分)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33×33×49
水量(L)最大約10
洗濯容量(kg)(衣類)最大約0.6・(いも)最大約2
水流切替2段階調節(標準・弱)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!。掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。カビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します!。浴室の頑固なカビの洗浄に!排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。刷毛で塗って水で流すだけ!キッチン周りにも使用可能。ゴムパッキン、排水口、タイル目地、天井・壁
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)
自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ
材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス
質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)
電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)
寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7
機能【チタントリマー】LEDライト付き
バッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh
回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090
充電時間(分)【チタントリマー】120
防水性IPX6
駆動時間(分)【チタントリマー】100
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
他にはないトリプルウォームの暖か仕様。発熱・保温、断熱が寝ている間に繰り返され、寒い冬の夜も朝までポカポカ快眠。電気を使わず電気代もかからず経済的です。暖かさの秘密「トリプルウォーム」シンサレート×ファミサーモ×アルミ生地:柔らかな肌触りの「フランネル生地」を両面に使用し、羽毛の約半分の厚さで同等の保温性を実現する「シンサレート」、人体から熱を蓄え保温する「ファミサーモ」、外からの冷気を遮断する「アルミ生地」の5層構造。フランネルのなめらかな肌ざわり。敷布団にも。四隅にズレ防止のゴムバンド付き。電気代0円で節電対策。丸洗いOK(ネット使用)
セット内容掛け布団、敷きパッド
材質掛け布団:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/シンサレートM60(保温)・第5層/フランネル生地、敷きパッド:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/ポリエステル100%綿(吸湿発熱綿30%)・第5層/裏地(ポリエステル100%)
ファミラ スピンターボ用の替えバッテリー(ハンドル部)です。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂・アルミ合金
質量(kg)(約)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×6×6
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,628
税込¥3,991
5日以内出荷
髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!高濃度カビ取りジェル剤。掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)
ハンガーに掛けたままでOK!!吊るして簡単圧縮。季節が変わって着なくなった衣類を掃除機を使わずに手軽に圧縮して、そのままクローゼットに収納!。専用吸引機:小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。収納目安(1枚あたり)/ショート:ジャンパー…2~3枚・ダウンジャケット…2枚、ロング:ロングコート…2~3枚・ベンチコート…2枚。クローゼットでかさばる衣類もスッキリ!。1袋に2~3枚スッキリ収納。しっかり閉まる二重チャックを採用!。6ヵ月間保証書付き(吸引機のみ)
セット内容ショートサイズ6枚、ロングサイズ4枚、専用吸引機
材質吸引機:ポリプロピレン、ハンガー圧縮袋(バルブ付き):PA・ポリエチレン
消費電力(W)30
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(cm)【吸引機】6.3×6.3×9【ハンガー圧縮袋(バルブ付き)】ショートサイズ(1枚):110×60×20、ロングサイズ(1枚):145×60×20
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し。業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です。傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります。1本で約300回使用可能。気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!。諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!。黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!。汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!。シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月~2025年4月まで(メーカー調べ)。中古自動車販売店板金業者も愛用中。車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤
セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス
内容量(g)150
寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30
危険物の類別非危険物
関連キーワード