4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書 材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他 質量(g)約90 電源アルカリ単4形乾電池×2(別売) 機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷

ハンドル付きで安全にステップ運動。持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!。床面保護の専用フロアマット付き。3段階伸縮式約93~103cm。見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)。静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動。お客様組立式。1年間保証書付き
仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ) 付属品保護マット×1、工具×1 材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム 質量(kg)8 電源単3乾電池×1本(テスト用) 耐荷重(kg)90 表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分) ハンドル高さ(mm)930~1030(50mmピッチ×3段) 連続使用時間(分)15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101~111
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

乗るだけ簡単!振動エクササイズ。細かな上下の振動で全身の筋肉にアプローチ!3種のプログラム搭載でご自分のペースで運動できます。1分間に最大約400回の振動。簡単筋力トレーニング!転倒防止運動にも役立ちます。上半身にも刺激を伝えるバンド付き。床面を保護するマット付き。イスに座って:太もも・ふくらはぎに。両手を付いて:肩まわり・二の腕に。振動速度16段階:足を広げて調節可能。移動の時はハンドルを引き出し引っ張って持ち運び可能。コントローラー付き。1年間保証書付き
付属品コントローラー(単4形乾電池2本使用・テスト用付属)、マット、エクササイズバンド×2本 材質スチール、ABS、PVC、ポリプロピレン、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 ピンク 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)90 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5 コード長さ(cm)190 定格時間10分 振動調節16段階 振動数(回/min-1)(上下)200~400
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。色/ホワイト。運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!。6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード。速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分。ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算。リモコン付きで座ったまま簡単操作!。ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に。寝ころんで:太ももや腹筋の強化に。テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに。切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転。静音設計。滑り止めマット付き。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
付属品リモコン、滑り止めマット付き 材質ABS樹脂、スチール、PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)(約)4.16 ホワイト 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)36×40×26 オートタイマー(分)約30
1台
14,364 税込15,800
5日以内出荷

関連カテゴリ