1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフマルチスイングファン
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)(約)520 消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。 モーターDCモーター バッテリー4000mAh(2000mAh×2) 角度調整範囲水平約120度/垂直約115度 連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65 風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード) 充電時間(時間)約4 入力電源DC5V/1.8A 伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
5,980 税込6,578
8日以内出荷

関連カテゴリ