圧縮袋と収納ボックスが一体化。専用吸引機で簡単圧縮。おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。収納目安:セーター・トレーナー20~30枚、シングル掛け布団2~3枚。6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)
材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決!
独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。
洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。
トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます!
洗面台・キッチン・お風呂
汚れを絡めとる
本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能
排水管の掃除はコレ1台で解決!
3カ月間保証書付き
色ブルー
質量(g)724
幅(cm)15
ワイヤー長さ(m)4.5
高さ(cm)36
奥行き(cm)15
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他
質量(g)28
寸法(cm)(約)15×4×4
度数度無し
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
ストローク数(min-1[回/分])3000
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1,500
ストローク長(mm)15
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
ハンガーに掛けたままでOK!!吊るして簡単圧縮。季節が変わって着なくなった衣類を掃除機を使わずに手軽に圧縮して、そのままクローゼットに収納!。専用吸引機:小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。収納目安(1枚あたり)/ショート:ジャンパー…2~3枚・ダウンジャケット…2枚、ロング:ロングコート…2~3枚・ベンチコート…2枚。クローゼットでかさばる衣類もスッキリ!。1袋に2~3枚スッキリ収納。しっかり閉まる二重チャックを採用!。6ヵ月間保証書付き(吸引機のみ)
セット内容ショートサイズ6枚、ロングサイズ4枚、専用吸引機
材質吸引機:ポリプロピレン、ハンガー圧縮袋(バルブ付き):PA・ポリエチレン
消費電力(W)30
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(cm)【吸引機】6.3×6.3×9【ハンガー圧縮袋(バルブ付き)】ショートサイズ(1枚):110×60×20、ロングサイズ(1枚):145×60×20
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ。広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅。押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!。布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品。2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット。2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!。6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)
重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍!
大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。
細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。
折りたためば省スペースに収納。
前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。
使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など
組立不要完成品
1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布
色グレー
種類エアーベッド
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。お好みの長さ5段階に調節可能。折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。6つの機能であなたをサポート!(1)折りたたみ式(2)5段階長さ調節(3)固定ひも(4)軽量(5)角度調整LEDライト(6)安心ブザー[仕様]。電源:単4乾電池2本(別売)。高さ5段階調節:87.5、90、92.5、95、97.5cm。3ヵ月間保証書付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
色ブラック
全長(cm)87.5~97.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23×10×87.5~97.5、収納時:(約)13×15.5×32
伸縮範囲(cm)87.5~97.5
ハイタイプこたつセットでゆったりくつろぐ贅沢なひと時。[こたつ本体]和室、洋室どちらにもピッタリなハイタイプのダイニングこたつはコンパクトサイズで場所を取りません。オフシーズンのダイニングテーブルとしても重宝します。省スペースタイプ。こたつの高さは6段階調整できます。一部組立式。[こたつ用掛布団]高級感のある掛布団は高座椅子を使用しても裾が広がらないマチ付き。裏地は起毛フリースでさらに暖か!リモコンが入るポケット付き。[こたつ用高座椅子]長時間座っても疲れにくいクッション性。収納時は背もたれが折りたためます。背3段階リクライニング。360度回転式。こたつ本体、掛布団、高座椅子(2脚)の4点セットがオススメ!。1年間保証書付き(こたつ本体のみ)
簡単設置で宅配受け取り時間の悩みを解決!。買い物や急な外出などの不在時でも設置して印鑑と付属の鍵を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて捺印し鍵を掛けてくれます。玄関先に広げておくだけ!。荷物の入れ方の印字付き。防水生地で雨でも安心!。折り畳んで収納可能。大容量約75L。大型荷物もOK!。各配送会社の大型資材にも対応:クロネコボックス(12)、エクスプレスBOX L(100)、ゆうパック・箱(大)。一部組立式。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、セキュリティーワイヤー×1、南京錠×2、鍵×2、専用アンカー×1、取扱説明書
材質PVC、ポリエステル(水に強い加工)
質量(kg)1.3
容量(L)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×44×33、折りたたみ時:53×44×5
「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。お好みの長さ5段階に調節可能。折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。6つの機能であなたをサポート!1.折りたたみ式2.5段階長さ調節3.固定ひも4.軽量5.角度調整LEDライト6.安心ブザー
材質アルミ合金、ABS樹脂
色ブラック
電源単4形乾電池2本(別売)
保証期間3カ月間保証書付き
高さ(cm)78.5~88.5
ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書
材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304
質量(g)(約)720
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)915(ヒーター部910
コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5
安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー)
温度調節範囲(℃)約30~45
直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。アルミ製で軽量約12.3kg。安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い。背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)。介助者にやさしいハンドブレーキ。汚れを拭き取りやすい生地使用。握りやすい樹脂製ハンドリム。肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。シートベルト付きでしっかり身体を固定。ブレーキは両側レバー式で簡単。足が後ろにいかない設計。座面幅約43cm。軽くて丈夫なアルミ製。JIS規格適合品。消費税がかからない!(非課税品)。1年間保証書付き
材質本体:アルミニウム合金、シート:ポリエステル
質量(kg)(約)12.3
色グレー
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)61.5×97.5×90、収納時:(約)36×78×70
前座高(cm)(約)47.5
後座高(cm)(約)45.5
車輪サイズ(inch)(前輪)6・(後輪)22
1台
非課税商品
¥39,880
税込¥39,880
10日以内出荷
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)(約)1.8
色ホワイト
電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26
パターン縫い方:12種類
1台
¥9,999
税込¥10,999
12日以内出荷
懐かしのカセットゲームをもう一度楽しもう!。リバーシやパズル等118種類のゲーム内蔵で、テレビに繋ぐだけですぐに遊べる!ファミコンカセットを持っていない方も楽しめます。眠っていた手持ちのファミコンソフトでもう一度熱中できる!。対戦ゲームも楽しめるコントローラー2個付き!。118種類のオリジナルゲーム内蔵。AV出力対応。すぐに使えるTV接続ケーブル付。本体にコントローラーをスッキリ収納できます。家族みんなで遊べる♪。6ヶ月間保証書付き
1台
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!。急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2~3分で完成。背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます。電動ポンプ内蔵で約2~3分で完成!。収納時も電動で簡単に空気抜きができます。肌触りの良いベロア調生地。ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ。3ヶ月間保証書付き
付属品補修用キット、収納袋
材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル
電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80/95
耐荷重(kg)(約)80
コード長さ(m)約1.3
簡単操作で嬉しくなるほど会話が大きく聞こえる。小型+肌色で目立ちにくい!簡単操作で会話も弾む!。左右兼用。軽量約4g ※1個。こんな方にオススメ!聞き間違いが多い、大切な説明などが聞き取りにくい、テレビの音量で他の人に迷惑をかける。1回の充電でなんと約30時間使用可能。充電式だから面倒な電池交換が不要です。1年間保証書付き
仕様入力換算雑音:29dB(+3dB)、気圧:86kPa~106kPa
セット内容本体、ACアダプター、充電コード、イヤーチップ、収納ケース、回し棒、お掃除ブラシ
材質本体・回し棒:ABS、耳ゴム:シリコン、掃除ブラシ:PP、収納ケース:ABS・PTE
連続使用時間約30時間
周波数範囲(Hz)【応答範囲】450Hz~3000Hz
使用電池リチウムイオン電池3.7V 50mAh
使用温湿度範囲プラス5度~プラス40度、相対温度:≦80%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)1.9×1.4×2.1
音圧レベル(dB)≦126dB(+3dB)
充電時間(時間)約3
利得(dB)【最大】25(±5)
くるくる巻けてどこでも演奏!ロールアップピアノ。録音・再生など充実のサポート機能搭載で演奏がぐんと楽しくなる!充電式&スピーカー内蔵なので場所を選ばず、気軽に演奏できます。本物のピアノのようなリアルな音質で演奏がさらに楽しく!。立体的な鍵盤で本物のピアノに近い感触です。ピアノを始めたい方や久しぶりの経験者の方にもオススメ!。和音対応、イヤホン対応、デモ20曲収録。ボタンを押すだけ多彩な機能が満載!メトロノーム、リズム再生機能、速度や音色の変更機能、演奏の録音・再生機能、スピーカー内蔵。丸めるとコンパクト!収納もラクラク。余韻が増幅!フットペダル付き。どこでも使える充電式、連続使用時間約8時間。プレゼントにおすすめ!。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、ペダル
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
電源USB電源
機能録音、再生機能、編集、イヤホン対応
充電時間(時間)約2
使用時間(時間)約8
保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く。キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応。保冷約-5度、保温約60度。幅広いサイズに対応。ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー。お部屋で、車内で。ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!。2電源対応:AC電源+DC電源。6ヶ月間保証書付き
付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ
材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼
色ホワイト
質量(g)(約)370(本体)
電源(V)AC100
消費電力(W)36(最大)
温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60
定格電圧(V)AC100・DC12
ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1
定格電流(A)C0.36・DC3
寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
1台
¥7,298
税込¥8,028
12日以内出荷
安心の装着感と聞き心地!高性能耳掛け式集音器。回転式の音声ダイヤルで6段階の音量調節が簡単!雑音やハウリングを起こしにくいデジタル式でノイズ低減モードも搭載しているので音声が聞き取りやすく快適です。音楽用イヤホンのようなお洒落なデザイン。USBケーブル差し込みの簡単充電(ACアダプター付属)。1回の充電で約50時間使用可能。3種のモードでノイズを低減:標準モード、ノイズ低減モード、強ノイズ低減モード。軽量約7g※1個。左右兼用。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体×2個、イヤーピース(5種類)×2セット、収納ケース×1個、USB充電ケーブル×1個、ブラシ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)本体:(約)7
電源USB充電
連続使用時間約50時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)5.5×1.5×4.5
充電時間(時間)約3~4
ノイズレベル【入力】≦29dB±3dB
音圧感度(dB)(最大)129±3dB
入力電圧5V1A
音量調節6段階
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
寝る前のリラックスタイム!シルク素材の温熱アイマスク。3段階の温熱×シルクのやさしさで目元の血行が促進され、疲れが軽減される効果が期待できます。目元をじんわりあたためる!。めめシリーズ累計販売台数80万台突破! ※2024年6月時点。肌に触れる部分はシルク100%。充電式コードレス、横向き寝にも対応、約20分自動オフタイマー、3段階の温度調節。こんな方にオススメ!PC・スマホによる目の酷使、慢性的な目の疲れに、リラックスしたい時に、おやすみ前に。目もとから広がる温かさ。丸洗いOK!(カバーのみ)。6ヵ月間保証書付き
付属品USBケーブル、収納袋、取扱説明書
材質カバー表地:シルク100%、内生地・本体生地・収納袋:ポリエステル100%
質量(g)(約)50
電源リチウムイオン充電池
連続使用時間100分
使用電池DC3.7V 800mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×8×2.5
充電時間(分)120
温度調整方法3段階:弱38度・中42度・強46度
タイマー約20分自動オフ
わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッド。SOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします。約60秒で膨らみすぐに使える!!。肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群。耐荷重量約150kg。どこでも使える充電式。バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付き。ボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単。避難所、キャンプ、車中泊、来客時。1年間保証書付き
その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒
セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書
材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)
質量(kg)2.96(バッテリー含む)
タイプシングル
耐荷重(kg)150
バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh
充電時間3時間
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13
1台
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
関連キーワード