レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、PP
質量(g)(約)370
電圧(V)固定:5
角度(°)上下調節:約0~55
首振角度(°)左右:約0~90
連続使用時間(時間)最大約6
電池リチウムイオン電池1800mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3
充電時間(時間)約4
ケーブル長(cm)充電用:(約)115
入力電力(W)6
1台
¥4,298
税込¥4,728
12日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
冷却プレート+送風で暑さ対策!。クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます。風量調節3段階。冷却プレートでひんやり!。スタンド付き。虹色に光るLEDライト付き。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
材質ABS、他
質量(g)(約)136
電源DCV/1A
定格消費電力(W)5
連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)(約)520
消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。
モーターDCモーター
バッテリー4000mAh(2000mAh×2)
角度調整範囲水平約120度/垂直約115度
連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65
風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)
充電時間(時間)約4
入力電源DC5V/1.8A
伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
¥5,980
税込¥6,578
12日以内出荷
関連キーワード