カテゴリ

  • 家電(4)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](25)
  • グランド印刷(23)
  • ナカバヤシ(15)
  • 美濃商会(9)
  • クリスタルアイ(9)
  • SONY(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • コレクト(5)
  • ソノ(5)
  • エスコ(4)
  • キングジム(4)
  • サンワサプライ(4)
  • セキセイ(4)
  • JBL(4)
  • プリンストン(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • cheero(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「卒業証書ファイル」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画機能搭載14.1インチ液晶テレビ ファミリー・ライフ録画機能搭載14.1インチ液晶テレビファミリー・ライフ
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷
どこでも楽しめて録画もできる自分専用テレビ!電源・アンテナがない場所でもテレビが楽しめます:キッチンで・寝室で・車内で、車載用バッグ付きフルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。高画質14.1インチ地デジ番組録画機能付き番組ガイド表示3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池便利なリモコン付きロッドアンテナ付き置き方自在:スタンド使いで⇔壁掛けで1年間保証書付き
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、他質量(kg)約1(バッテリー含む)ブラック使用温度範囲(℃)(温度)0~40 ※結露なきこと消費電力(W)駆動時:約15(※待機時:約0.9電源[ACアダプター]入力:AC100~240V 50/60Hz・出力:DC12V 2.0A、[DCシガーソケットアダプター]出力:DC12V 2.0A ※12V車用対応メディア[受信チャンネル]地上デジタル放送 UHF(13~62ch) ※フルセグ/ワンセグ対応 ※受信波伝送について:CATV・ネット回線等によるアンテナ伝送は「同一周波数パススルー方式」にのみ対応、[EPG番組ガイド]8日寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33.7×3.2×23.3スピーカー2W×2充電池タイプLi-PO 7.4V、2000mAh、14.8Wh、(充電/駆動の目安:充電約4時間/駆動約1.5時間程度 ※記載時間は大まかな目安です。使用方法や設置環境などにより変化します。)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマット[再生可能ファイル保存形式](静止画)JPEG、BMP、(音楽)MP3、WMA、WAV、(動画)MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、(テキスト)TXT入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、miniB-CASスロット、AV入力、USB2.0(A)×2(録画用/メディアプレーヤー用)
ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフボールペン型ボイスレコーダーファミリー・ライフ
6,798税込7,478
1台
12日以内出荷
周囲に気付かれずに録音!ペン型ボイスレコーダー見た目は高級感のあるボールペン!相手に気を遣わせず録音が可能で何度でも録音や消去ができます!!文章を書きながら自然に録音!こんなシーンで活躍!病院の診察、銀行窓口で、秘密の会話最大15時間連続録音可能繰り返し録音可能IC録音で音飛びしにくい音楽再生用MP3 ※パソコンからのダウンロードが必要ワンタッチで録音:上部ノックで録音開始、再度ノックで録音停止。すぐに再生・確認:パソコンを使わず、付属のイヤホンですぐに確認可能。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、イヤホン、替芯(3本)、取扱説明書材質銅合金容量8GB質量(g)30電源USB充電連続使用時間連続録音/15時間・連続再生/10時間充電時間2時間30分使用電池リチウムイオン電池録音方式【録音フォーマット】WAV寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×15×155入力電圧5V1A再生形式MP3・WAV・WMA
小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き ファミリー・ライフ小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付きファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタートフルハイビジョンで広範囲を高画質撮影液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずりカメラは180度角度調整可能本体の背面にはクリップ付き付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!小型・軽量・高画質軽量約50g6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
<エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛布団4点セット ファミリー・ライフ<エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛布団4点セットファミリー・ライフ
37,980税込41,778
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
軽くて暖かいエクセルゴールド羽毛掛布団と理想の寝姿勢を保つ三層敷布団の4点セット。羽毛布団は信頼の証、エクセルゴールドラベル付きのかさ高でふんわり暖かこのエクセルゴールドラベルの付いている羽毛布団は日本羽毛製品協同組合の品質基準に合格した羽毛原料と優良な側生地を使用し、適正な縫製で仕上げられた羽毛布団です。ホワイトダックダウン90%いつでもふんわり暖かな「立体キルト加工」:約10cm移動防止立体キルト。羽毛の片寄りと空気漏れを防ぎ、暖かな空気層を均一に保ちます。なのでいつでも暖かく、ふんわり軽い掛け心地。敷布団はへたりにくく底付き感のない三層構造敷布団は凹凸のあるプロファイルウレタンでしっかり体を支え体圧を分散し腰の沈み込みを軽減東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適性に優れています。ふっくらボリュームタイプ!5年間保証書付き(掛布団のみ)
セット内容掛布団、敷布団、枕、布団ケース材質[掛布団]側生地:ポリエステル85%・綿15%、中綿:ホワイトダックダウン90%・フェザー10%、[敷布団]側生地:ポリエステル85%・綿15%、巻綿:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R))、中芯:プロファイルウレタン5cm厚、[枕]側生地・中綿:ポリエステル100%、[布団ケース]不織布質量(kg)[掛布団](約)1、[敷布団](約)3.2、[枕](約)0.5寸法(cm)[掛布団](約)150×210、[敷布団](約)100×210、[枕](約)43×63、[布団ケース](約)103×66×42
ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付きファミリー・ライフ
9,898税込10,888
1台
当日出荷
夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度
新腕時計型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ新腕時計型ボイスレコーダーファミリー・ライフ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能約10時間の連続録音可能一部組立式3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)(約)23.8電源USB充電式充電時間約2~3時間ディスプレイサイズ:0.96寸連続再生時間約14~15時間対応フォーマット録音:MP3/WAV記録メディア内蔵メモリ録音時間(時間)連続:約10~11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245入力電圧5V1A容量(GB)内蔵メモリ:32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら