カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 小型扇風機(4)
絞り込み
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • TOPLAND(17)
  • タイムリー(11)
  • エレコム(9)
  • TEKNOS(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 大河商事(4)
  • AFF WARE(4)
  • Performance Tool(1)
  • SLOWER(1)
  • CRECOTE(21)
  • TogoPower(10)
  • 東洋ケース(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • トレードワン(4)
  • アズワン(3)
  • オーム電機(3)
機能
  • 機能風量調節(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機 usb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセットファミリー・ライフ
18,909税込20,800
1台
12日以内出荷
停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセットソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能小型なのに大容量!!太陽光でいつでも充電OK!バッテリー残量がひと目でわかる表示付き天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。折りたためばコンパクト!大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!バッテリー約1kg持ち運びラクラク!6ヶ月間保証書付き
仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機ファミリー・ライフ
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABSオレンジ質量(g)(約)289(電池含む)消費電力(W)10バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3~4入力電源DC5V・2Aバッテリー容量(mAh)10000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラーファミリー・ライフ
4,498税込4,948
1台
9日以内出荷
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!風量3段階・USB電源キッチン・脱衣所・寝室・トイレ節電対策こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿持ち運べるハンドル付き側面には7色LEDライト付き6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
充電式薄型送風扇 ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇ファミリー・ライフ
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!風量無段階調整自動首振り約90度、横置きもOKいざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載停電時・災害時・熱中症大容量バッテリー約8000mAh最大約37時間使用可能1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)(約)1,120消費電力(W)最大18電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A首振角度(°)自動:約90LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5風量調整無段階調整送風設定ブラシレスDCモーター充電時間(時間)約5動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)端子入カ・充電:USB-C安全機能自動電源OFF機能USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
冷却プレート付ファン ファミリー・ライフ冷却プレート付ファンファミリー・ライフ
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
冷却プレート+送風で暑さ対策!クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます風量調節3段階冷却プレートでひんやり!スタンド付き虹色に光るLEDライト付き充電式6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書材質ABS、他質量(g)(約)136電源DCV/1A定格消費電力(W)5連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファンファミリー・ライフ
8,164税込8,980
1台
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!3段階の広角ライト+スポットライト角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です軽量コンパクトで持ち運びラク!大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー軽量約850g6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(g)(約)850消費電力(W)10(最大)電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)防塵防水性能IPX3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら