冷却プレート+送風で暑さ対策!。クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます。風量調節3段階。冷却プレートでひんやり!。スタンド付き。虹色に光るLEDライト付き。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
材質ABS、他
質量(g)(約)136
電源DCV/1A
定格消費電力(W)5
連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)940(本体のみ)
消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)
電源USB
風量3段階調節(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5
稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
1台
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
関連キーワード