3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画・録音・写真が簡単に。その場ですぐ確認もできる!。液晶画面で被写体を確認しながら撮影できます!。ボタンを押すだけで撮影スタート。手振れ防止機能付き!。動画・録音・静止画。軽量・コンパクト 約70g。カメラは180度角度調整可能。ポケットの中でも安定するクリップ付き。夜間暗視録画機能 夜間でもクッキリ!。付属のベルト使用で自転車・バイク用のドライブレコーダにも!。TFカード(マイクロSDカード)32GB付き。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、TFカード32GB、ベルト、取扱説明書 材質ABS他 質量(g)(約)70 電源USB充電 連続使用時間(分)撮影:約160(32GB) 液晶サイズTFT1.4インチ液晶搭載 充電時間約3~4時間 動作時間電池:昼間最大約5時間、夜間最大約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)10.5×3.9×1.7 動画形式:Mov(1920×1080P、16:9) 録音方式Wav(512kbps) 録音時間(時間)連続:約144(32GB) Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi対応
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

自転車・バイク運転時のトラブルを映像で残す!!夜間モード付で安心。簡単操作の高画質ドライブレコーダー。動画はもちろん写真の撮影も可能です。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影!!。赤外線暗視ライト内蔵で夜間走行にも対応。撮影した映像・写真はその場で簡単に確認!!。本体背面にはクリップ&磁石付き。カメラは180度角度調整可能。小型・軽量・高画質。軽量約30g。付属のホルダーで簡単に取り付け!。2ヵ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、自転車・バイク用取付ホルダー、マイクロSDカード(32GB) 材質ABS樹脂 ブラック 電圧DC5V/1A 質量(g)(約)30 電源USB充電式(リチウム電池内蔵) 機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画) 解像度動画:1080p(1920×1080) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)2.5×2×8 保存形式microSDカード(32GB~256GBまで) モード通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト) 互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降 記録ファイル形式動画:AVI・写真:JPG 画像サイズ最大6016×4096 バッテリー稼動時間最大約3時間
1台
7,298 税込8,028
12日以内出荷

外出先からスマホでチェックできる!見守りカメラ。スマホ用アプリでいつでもペットの様子をすぐに確認!300万画素の高画質で動きをはっきりと撮影できます。多彩な機能で幅広く見守りできて外出中も安心!。高画質300万画素。呼びかけマイク。垂直視覚90度。水平視覚355度。ペットに、介護に。スマホで簡単見守り:カメラの角度調整や写真・動画の撮影、呼びかけなどの操作が可能。Wi-Fi接続で配線不要。安心の6つの機能を搭載!自動追尾:ペットの動きに反応し、自動で追尾します。自動夜間撮影:2つの赤外線LED内蔵で夜間でもくっきり撮影可能。双方向通話:Wi-Fi接続で呼びかけや通話ができます。動体検知:動きを検知するとアラーム機能でお知らせ。画面共有:カメラの映像をほかのデバイスと共有できます。首振り機能:スマホからの遠隔操作で外出先でも広範囲を見渡せる。通話ボタン付き:ボタンを押すだけでスマホアプリへ発信。天井や壁面にも取付できるパーツ付き。室内専用。6ヶ月間保証書付き
仕様対応Wi-Fi周波数:2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)、対応アプリ:ZOSI Smart(Android/iOS)、対応OS:Android:5.0以降・iOS:11.0以降、回転角度:水平:0~355度・垂直:20~70度(90度)、電源:DC5V2A、消費電力:最大5W、対応microSDカード:32GB~128GB クラス10以上、使用環境:温度:-10度~60度・湿度:95%以下(結露なきこと) セット内容カメラ本体、USB電源ケーブル(USB Type-C 2m)、台座、穴あけ用シール、ネジ×3、アンカープラグ×3、取扱説明書 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×11.3 音声【音声圧縮方式】G.711A カメラ仕様【イメージセンサー】1/2.7" Progressive Scan CMOS【レンズ】4mm @F2.0 水平95度【ナイトビジョン】赤外線 センサー感知距離最大10m【暗視切り替え明るさ】8-10Lux(カラーモード【赤外線オフ)・0-3Lux(白黒モード【赤外線オン)【赤外線灯数】2【赤外線波長】850nm【日夜切り替えモード】ICR赤外線フィルタータイプ ビデオ仕様解像度:最大3MP(2304×1296)、フレームレート:25fps、録画圧縮方式:H.264/H.654+Main Profile、ビデオ圧縮率:最高2048kbps
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷