2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース、予備バッテリー。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)5
吹付空気圧力(MPa)1.3
連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。)
充電時間約3時間
吐出水量(L/min)最大2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)約1500
生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。
場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。
伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。
バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。
伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。
肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。
一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W
セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書
材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール
質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65
質量(g)約610(バッテリー含まず)
電源12V充電式
連続使用時間(分)20
ストローク数(min-1[回/分])約3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)1500
回転速度約18500回/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
バッテリー容量(mAh)約1,500
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!。太枝もスパッと切断!!。LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き。滑り止めハンドルで安心。誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き。有効切断直径約10cm。軽量約780g。組立不要完成品[仕様]。電源:AC充電式。充電時間:約3時間。連続使用時間:約20分。バッテリー容量:約1,500mAh。チェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース。6カ月間保証書付き
質量(g)(本体のみ)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×310
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です!
4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK!
いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。
ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも!
大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。
初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。
お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。
優れた防水レベルIPX7防水
低騒音仕様で怖がりなペットも安心
性能に優れた強力モーターを搭載。
100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。
充電式だからコンセントがない場所でも使用可能
大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。
充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして
連続再生時間約3時間
充電時間(時間)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4
質量(g)約200
材質ABS樹脂、ステンレス、他
電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
出力電圧(V)DC5
出力電流(mA)1000
定格周波数(Hz)50/60Hz
機能静音、軽量、安全設計、防水
アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm
セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
TVチューナー無しの為、受信料不要!社用車好適品!。2025年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
セット内容ナビ本体、DCアダプター(USB Type-C)、デバイスホルダー、車載用吸盤スタンド、日本語取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)(約)282
消費電力(W)1.5
電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×110×25
充電時間約4時間
公称稼動時間(時間)1
画面サイズ7インチ
カードスロット【microSD】1スロット(メディア用)対応:8~32GB class10
1台
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4
セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター
材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)(約)23.8
電源USB充電式
充電時間約2~3時間
ディスプレイサイズ:0.96寸
連続再生時間約14~15時間
対応フォーマット録音:MP3/WAV
記録メディア内蔵メモリ
録音時間(時間)連続:約10~11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245
入力電圧5V1A
容量(GB)内蔵メモリ:32
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
片手操作で面倒な空気入れがラクラク!
ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。
ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。
4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車)
LEDライトで夜間の作業もサポート。
充電に便利なACアダプター付き。
3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4
材質ABS樹脂
質量(g)480
電圧(V)7.4
電源USB充電
電力(W)50
連続使用時間(分)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5
充電時間(時間)6
設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2
使用空気圧(kPa)35~995
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー
材質ABS樹脂・他
質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980
電源(V)AC100
電圧(V)21
吸込仕事率(W)約88
連続使用時間(分)約18~19
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)約1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101
適合バッテリー交換用バッテリー:04139
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)(約)1.8
色ホワイト
電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26
パターン縫い方:12種類
1台
¥9,999
税込¥10,999
12日以内出荷
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
電圧DC5V/1A
質量(g)(約)50
電源USB充電式(リチウム電池内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80
機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)
解像度動画:1080p(1920×1080)
標準持続時間(h)バッテリー:最大約3
保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)
モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)
互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降
画像サイズ最大:6016×4096
再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
タンクが無いので軽くて扱いやすい!。歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!。水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。充電式なので操作しやすい。
セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース
材質ABS樹脂
質量(g)(約)145(チューブ含む)
寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む)
連続使用時間(分)約90
充電時間(時間)約1
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
座るだけ!お家の中で気軽に全身エクササイズ。乗せた部分を集中的に円運動&振動させ、まるでフラダンスをしているような動きで揺られながらシェイプアップできます。強度が異なる6種のプログラム搭載。1日の足の疲れ、むくみのリフレッシュにもオススメ!。フラダンスのような揺れが体感できます。軽量約4.5kg。気になる部分をピンポイントエクササイズ:腹部・わき腹、全身、ふくらはぎ、ウエスト。バランス運動・有酸素運動・筋力トレーニング。1年間保証書付き
セット内容本体、専用ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(kg)(約)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60(50/60Hz)
耐荷重(kg)(約)80
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×46.6×11
1台
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
刈った髪をそのままグングン吸い込む電動バリカン。散髪代の節約に!スッキリしたい時にパパっと切れて、散髪後のお掃除もラク。軽量&コードレスなので使いやすく静音設計なのもポイント。切れ味抜群のセラミック刃を採用。フル充電で約1時間使用可能。ぐんぐん吸引!。ヘッド部分は水洗いOK。長さ調節:丸刈りから3・6・9・12mm。軽量約150g。6ヶ月間保証書付き
仕様吸引設定:2段階(強・弱)
セット内容本体、アタッチメント×2、充電コード、充電アダプター
材質ポリカーボネート
質量(g)(約)150
連続使用時間約1時間
充電時間約2時間
コード長さ(cm)充電:約95
充電方式USB充電またはアダプター充電
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)(約)170×45×45
1個
¥7,990
税込¥8,789
12日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
停電時や災害時等に役立つソーラーパネルと大容量バッテリーのセット。ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能。太陽光充電ができて便利!。折りたためばコンパクト!。大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約13回充電可能。バッテリー残量がひと目でわかる表示付き。充電コード2本付属。天板に充電ポート:出力ポート4つ(ひとつは急速充電用)・入出力できるUSB-Cも付いていて便利。軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!。LEDライト付き:非常用点滅灯も搭載。スマホ最大7台まで充電可能:スマホ1台約1時間、2台で約1.5時間の急速充電ができます。USB給電式家電にも対応:いろんな家電に使えて便利!。AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。6ヶ月間保証書付き
セット内容コンパクトバッテリー本体、USBケーブル(Type-AtoC)、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書
材質ABS+PC資材
質量(kg)コンパクトバッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75
ポート数USBType-A×4・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1の最大7箇所
出力出力方法:USBType-A・Type-C、IPX65、DC5V・2A/DC5V・4.5A
入力DC5V・2A/DC5V・4.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コンパクトバッテリー:(約)7.15×6.6×14.9、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
最大出力電力(W)22.5(各出力ポート合計)
バッテリー容量(mAh)50,000
入力ポートUSBType-A×1・Type-C×1・Micro×1・ライトニング×1
出力ポートUSBType-A×4・Type-C×2、ライトニング×1
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他
消費電力(W)3.5
電源USB充電式
定格電圧(V)DC3.7
寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5
機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)
充電時間(時間)約2
水タンク容量(mL)250
関連キーワード