「楽ちんヒアリング」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4
セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター
材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
左右それぞれで音量調節ができるから聞きやすい。スイッチを押して5段階の音量調節が可能。音量を1段階上げるたびにアラーム音でお知らせします。軽量約4g(片耳)。面倒な電池交換は必要なし!!。充電式で最大約8時間使用可能。付属の専用充電ケースへ戻すと自動的に充電。ケースの電池残量がわかる表示付き。Bluetooth機能付き:お手持ちのスマートフォン等と繋いで通話や音楽も楽しめます。1年間保証書付き
セット内容集音器×2(右耳・左耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(左右3サイズ)、ACアダプター、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、イヤーピース部:シリコン
色ベージュ
質量(g)本体:4、ケース:32
入力【充電ケース】DC5V/2A
寸法(cm)本体:2.4×1.5×2.65、ケース:6.7×3.2×2.8
周波数範囲(Hz)300~5000
充電時間約2時間
電池【充電ケース】300mAh(集音器へ約3回充電可能)
連続使用可能時間約6~8時間(集音器モード)
音圧レベル(dB)≦112dB±3dB
バッテリー容量(mAh)【集音器】40
ノイズレベル【入力】27dB以下
利得(dB)(最大音響)≦46dB
BluetoothVer5.3
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
関連キーワード