2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!。盗聴器や隠しカメラの場所を音やランプで簡単に特定可能!イヤホン付きなので検知時の音を相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン。広範囲の操作時はアンテナを伸ばして感度アップ。最大約10m検知可能。隠しカメラのレンズをレーザーで検知。盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。軽量約44g。3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)44 電源USB充電式 連続使用時間(時間)1~2 充電時間約2~3時間 検知範囲1MHz~6.5GHz 検知距離(m)【無線】最長10(環境による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×4.5×11.5~26.5 照射距離(m)【赤外線】10 入力電圧5V1A
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂、他 電源リチウムイオン電池 寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5 機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間6ヵ月間 録画時間連続:約30分 対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)