3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。 一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書 材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール 質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g)約610(バッテリー含まず) 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 ストローク数(min-1[回/分])約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 回転速度約18500回/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 芝用バリカン、補助車輪までつけた11点セットは予備バッテリー付き。 一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、芝用バリカン、補助車輪+予備バッテリー付き、6カ月間保証書付き 材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール、芝用バリカン刃+補助車輪:ステンレス・スチール・PVC 質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g)約610(バッテリー含まず) 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 ストローク数(min-1[回/分])約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 回転速度約18500回/分
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

庭や広場の草むしりや草刈りを効率的に行うために欠かせないコードレス4WAY草刈り機!。作業時にかがむ必要がなく、背中や腰への負担を大幅に軽減。作業効率も大幅にアップします。充電式コードレスの為、場所を選ばずどこでも使用可能。草の種類に合わせて4種の替え刃を使い分け/ナイロン刃:やわらかい草・芝生、ステンレス刃:硬めの草・枯れ葉、チップソー:幹の太い雑草・竹、ナイロンコードカッター:壁際に生えた雑草。また、軽い力で楽々作業が捗る補助輪付き!重量が分散されることで、腕や肩への負担が軽減できます!。身長や腕の長さに応じて長さ調整ができ、切断角度により調整が可能です。折り畳み式なので、持ち運びも便利。倉庫やスペースへの収納も邪魔になりません。安全面にも配慮。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ、安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガードします。庭や芝生のお手入れを手軽に行いたい方、これからの季節にピッタリなアイテムです。一部組立式※草刈り機のみ。6ヵ月間保証書付き※草刈り機のみ
1枚ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)