ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)5
吹付空気圧力(MPa)1.3
連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。)
充電時間約3時間
吐出水量(L/min)最大2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)約1500
よく使うリモコンや眼鏡・小物をまとめて収納。軽量約3.4kg!持ち運びもラクラク!。持ちやすい取っ手付き。裏面に扉付き小物入れ。マガジンラックA4サイズ対応。ゴミ箱にもなる取り出し可能な小物入れ。移動に便利なキャスター付き。天然木。キャスター付き。一部組立式 ※キャスターのみ取り付け
材質天然木(桐)、ラッカー塗装
質量(kg)3.4
間口(mm)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×31×42.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード