4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフ防犯にもなる音ジャリ 60L
死角になりやすい場所に簡単に敷ける防犯砂利。足音を忍ばせて歩こうとしても砂利同士がこすれあって通常の砂利よりも、大きな音がして防犯対策になります。また、敷き詰めることで光を遮るので雑草対策にも最適。防犯対策。侵入を困難にし防犯効果を高めます。60Lで約2畳分のスペースに敷き詰められます。防犯対策として効果的!不審者を音により抑止し未然に侵入を防ぐ。防犯対策用の使用例:裏口・勝手口、縁側、窓の下
材質リサイクルガラス・発泡材 質量(kg)(約)14 容量(L)(約)60 適合範囲60Lで約2畳分 粒サイズ(mm)(約)5~35
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き 材質アルミ合金 ブラック 質量(g)約250 電圧(V)最大8万 電源単4乾電池3本使用(別売) 寸法(cm)約20×4×4 点灯方式弱・強・ストロボ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂 質量(g)1個:(約)22 機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します) 電源(個)LR44電池×3 アラーム振動感知型 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
1セット(2個)ほか
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂、他 電源リチウムイオン電池 寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5 機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間6ヵ月間 録画時間連続:約30分 対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで
1組ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)