1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生垣も草刈りも楽な姿勢でなぞるだけで簡単に剪定できます。 場所を選ばず作業ができるコードレスタイプ。 伸張パーツをつけて高枝にも対応し、はずせばハンディーとしてお使いいただけます。 バリカン刃の角度も変更できて、生垣の上部もラクラク剪定。 伸張パーツをつけても軽量1.65kg(生垣バリカン刃・伸張パーツ取り付け時)。 肩ベルト、取っ手、保護メガネまでつけた9点セット。 一部組立式
仕様モーター仕事率:約300W セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書 材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール 質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65 質量(g)約610(バッテリー含まず) 電源12V充電式 連続使用時間(分)20 ストローク数(min-1[回/分])約3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148~181×19 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)1500 回転速度約18500回/分
1個
10,980 税込12,078
当日出荷