「acアダプター延長」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の届かない高枝も手元の太枝も楽々剪定。作業がしやすいコードレス式で高枝でもハンディでも使える2WAY。硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで太枝もパワフル切断。アルミフレームで軽量化を実現。さらに使いやすくなりました。庭木の剪定・木の伐採。さらに軽くなって女性でも楽々!!。先端の角度は5段階調整可能。軽くて丈夫なアルミ製。ポールの長さが無段階に変えられる。約139~185cmに調節可能。手元で簡単スライド伸縮、ポールを伸ばすと高い木もラクラク。保護メガネ・肩掛けベルト付きで安全に高枝を剪定。外して使える2WAY式 ポール式/ハンディ式。ポールを外せば手元で切れる。最大切断径約15cm。軽量約1.8kg(バッテリー含まず) ハンディ時約700g(バッテリー含まず)。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、保護メガネ、肩掛けベルト、レンチ、ドライバー、ACアダプター、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、延長ポール:ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)約1.8(バッテリー含まず、延長ポール含む)
電源(V)AC100
チェーンスピード(m/s)約5
連続使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×21×139~185
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
手の届かない高枝も手元の太枝も楽々剪定。作業がしやすいコードレス式で高枝でもハンディでも使える2WAY。硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで太枝もパワフル切断。アルミフレームで軽量化を実現。さらに使いやすくなりました。庭木の剪定・木の伐採。さらに軽くなって女性でも楽々!!。先端の角度は5段階調整可能。軽くて丈夫なアルミ製。ポールの長さが無段階に変えられる。約139~185cmに調節可能。手元で簡単スライド伸縮、ポールを伸ばすと高い木もラクラク。保護メガネ・肩掛けベルト付きで安全に高枝を剪定。外して使える2WAY式 ポール式/ハンディ式。ポールを外せば手元で切れる。最大切断径約15cm。軽量約1.8kg(バッテリー含まず) ハンディ時約700g(バッテリー含まず)。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、保護メガネ、肩掛けベルト、レンチ、ドライバー、ACアダプター
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、延長ポール:ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)約1.8(バッテリー含まず、延長ポール含む)
電源(V)AC100
チェーンスピード(m/s)約5
連続使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×21×139~185
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード