スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質1000デニールポリエステル
幅(mm)150
高さ(mm)170
質量(g)360
奥行(mm)70
容量(L)1.79
スペイン製の収納性に優れたポーチです。脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質650デニールコーデュラナイロン
幅(mm)180
高さ(mm)200
質量(g)460
奥行(mm)80
容量(L)2.9
関連キーワード