2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 仕様【紐】イトデナe 厚さ(mm)【本体】0.2 質量(g)220 本数【紐】2 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス 素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)【本体】0.2 ホワイト 質量(g)300 本数【紐】2 耐熱温度(℃)120 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ