「合羽 上下」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き
質量(g)850(Lサイズ)
材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)ナイロン
耐水圧(mmH2O)10000
水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録!
ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策
ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止
サイズ展開 S~5L(7サイズ展開)あります。
用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。
仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止
色ブルー
質量(g)1050(Lサイズ)
材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)ナイロン
耐水圧(mmH2O)20000
3レイヤーで清潔、快適。
胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。
足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。
フード透明部分を広くとることにより視界確保。
二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)5000
機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
多機能なスタンダードレインウェア!
背中の高輝度反射材で安全性を確保。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
パンツはボタンにより丈感を調節することができます。
サイズ展開 S~5L・BL(8サイズ展開)
用途雨天時の作業全般に。
質量(g)700(Lサイズ)
機能上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/背面高輝度反射帯/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ調節/ジャケット裾ドローコード/パンツ丈ボタン調節、ファスナー開き/収納袋付き
材質(裏)PUコーティング+ポリエステルメッシュ
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定!
リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。
多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
質量(g)770(Lサイズ)
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ
機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)10000
●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。
耐水圧(mmH2O)10000
材質(表)ポリエステル
材質(裏)PUコーティング
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
高耐久性で視認性抜群!
360°高輝度反射材で安全性を確保。(作業時に擦れやすい手首の内側は一部排除)
左胸の大型透明ポケットにより名札を身につけることが可能
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~6L・BLL(9サイズ展開)
用途雨天時の作業全般に。
仕様上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/360°高輝度反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)/左胸に大型ポケット/背面ベンチレーション/二重袖/袖口ベルクロ調節/収納袋付き
質量(g)1250(Lサイズ)
材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)ナイロン
耐水圧(mmH2O)10000
●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。
色イエロー/ブラック
耐水圧(mmH2O)15000
混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング
機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
関連キーワード