6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

3レイヤーで清潔、快適。 胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。 足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。 フード透明部分を広くとることにより視界確保。 二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000 透湿度(g/m2)5000 機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 質量(g)770(Lサイズ) 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ 機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21007)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め オレンジ サイズ6L 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)185~190 適応胴囲(cm)115~125 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)125~135
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21017)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め イエロー サイズ6L 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)185~190 適応胴囲(cm)115~125 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)125~135
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)
用途長時間の外作業やハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め 質量(g)1000(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000
1着
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード