18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノ販売三脚アダプター
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに 質量(g)約60 取付ネジ径5/8インチ サイズ(Φ×mm)30×45
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途レーザー墨出し器用 取付ネジ径5/8インチ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に 質量(g)約170 サイズ(mm)230×90 取付ネジ径5/8インチ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。
用途水平基準出し作業に 電源単2アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)157×162×247 本体質量(kg)約2.5 連続使用時間(時間)約60 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径300 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に 倍率(倍)32(望遠鏡) 最短合焦距離0.5m 精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間)約13 寸法(mm)220×129×135 質量(kg)約1.45 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)36
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍)30(望遠鏡) 精度(測角部)10” 最短合焦距離約1.3m 最小表示10”/20” デジタル表示両側 防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源NI-MH充電池 連続使用時間(時間)約10 寸法(mm)164×154×340 質量(kg)約5
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。リモコン、受光器付。
用途水平基準出し作業に 電源単2アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)160×160×180 本体質量(kg)約2 連続使用時間(時間)約60 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径500 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直兼用!直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。本体を横に設置で垂直(通り芯)OK。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付、充電式バッテリー搭載。
用途水平垂直基準出し作業に 電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー 本体寸法(mm)160×160×180 本体質量(kg)約2 連続使用時間(時間)約24 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径500 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。
用途水平垂直基準出し作業に 電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター) 本体寸法(mm)170×200×200 本体質量(kg)約2.55 連続使用時間(時間)約9 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径600 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(別売):LC-GL 付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、 本体質量(kg)約0.34 連続使用時間(時間)約6 本体サイズ(mm)110×40×82 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/5 明るさ2段階 照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

テクノ販売整準台
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに 取付ネジ径5/8インチ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。 適合本体AJ-MH 質量(g)約64 寸法(Φmm)30x35 取付ネジ径5/8インチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.65 本体サイズ(mm)130×254 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg)約1.75 本体サイズ(mm)130×243 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 明るさ3段階 照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様適用受光器(付属):LC-SBG 付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター 本体質量(kg)約1.65 連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm)130×254 使用環境IP54相当 警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス2M 精度(mm/m)±1/10 明るさ3段階 照射ライン縦×2、水平×1、地墨
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷