「三脚用 アダプター」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに
質量(g)約60
取付ネジ径5/8インチ
サイズ(Φ×mm)30×45
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に
質量(g)約170
サイズ(mm)230×90
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径5/8インチ
エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。
適合本体AJ-MH
質量(g)約64
寸法(Φmm)30x35
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.65
本体サイズ(mm)130×254
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.65
連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×254
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×2、水平×1、地墨
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。
用途水平垂直基準出し作業に
電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター)
本体寸法(mm)170×200×200
本体質量(kg)約2.55
連続使用時間(時間)約9
自動補正範囲±5°
測定範囲(m)直径600
耐水性IP54相当
精度(mm/m)±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)-10~40
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-GL
付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)約0.34
連続使用時間(時間)約6
本体サイズ(mm)110×40×82
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/5
明るさ2段階
照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード