テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本
本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)
本体質量(g)約550
寸法(mm)受光器:150×70×28
質量(g)受光器:約200
受光距離(m)3~20
動作時間約15時間(レーザー受光時)
オートパワーオフ約10分
付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池
使用温度範囲(℃)0~40
関連キーワード