超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ3段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10~40
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード