2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノ販売グリンレーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス 適合受光器:LC-15GP,FSG(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3型電池×4本/AC100V 精度(mm)【実測】±1/10m(全方位) 自動補正範囲±3° ライン幅(5m地点)1.5 防塵・防滴IP54相当 レーザー出力クラス2M 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 明るさ3段階 レーザーグリーン光半導体レーザー
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷