お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)。モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。
仕様関節部の固さ:調整可能
付属品六角レンチ×1
適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX
材質アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)1.3
本体質量(g)約250
対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと)
軸数3(可動)
特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節
可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード