カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • GOPPA
  • モノタロウ(4)
  • 三菱ふそう(15)
  • omron(オムロン)(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • SPARKFUN(5)
  • brother(ブラザー)(4)
  • HEIKO(4)
  • カクケイ(4)
  • セキスイ(3)
  • SONY(3)
  • SWAN(3)
  • セキセイ(2)
  • スマートバリュー(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • コーセル(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp b2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm GOPPAUSB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cmGOPPA
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)100特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm GOPPAUSB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cmGOPPA
1,998税込2,198
1個
欠品中
USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB-C(R)コネクタ搭載 まとまるマグネットケーブル ブラック GOPPAUSB-C(R)コネクタ搭載 まとまるマグネットケーブル ブラックGOPPA
2,648税込2,913
1台
8日以内出荷
GP-CCU2M1MシリーズはUSB-C(USB Type-C(R))コネクタを搭載し、ケーブル内に磁石を内蔵したケーブルです。マグネット同士がくっつきケーブルがまとまるため、からみにくく、収納や持ち運びに便利です。Power Delivery(最大60W)に対応しており、スマートフォンやパソコンの給電用途でもお使いいただけます。ケーブル内にマグネットを内蔵。ケーブル同士がくっつくため、簡単にケーブルをまとめられます。ケーブルがからみにくいため、頻繁に取り出して使用するモバイル用途に最適です。マグネットを利用して、鉄製の壁/机などに固定が可能です。壁にケーブルの収納スペースを作ることができます(※すべての環境で固定できることを保証するものではありません。)。Power Deliveryに対応。Power Delivery対応のACアダプター(別売)と組み合わせれば、最大 20V/3A(60W)にて給電が可能です。大きな電力を必要とするパソコンの給電用途でもお使いいただけます。
仕様●本体サイズ(H):8mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(W):1000mmブラック長さ(m)1本体質量(g)57コネクタ形状USB-C(R)(オス)- USB-C(R)(オス)コネクタ端子USB-Cケーブル種類マグネット適合用途データ通信/充電
35型対応 ディスプレイ フロアースタンド GOPPA35型対応 ディスプレイ フロアースタンドGOPPA
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1材質アルミニウムおよび鉄質量(kg)対応ディスプレイ:2~10高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ)使用温度範囲(℃)0~40角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213色(本体)ホワイト穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと)回転角度(°)(ローテーション)+90~-90ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ