緊急事態への早期対応のために特別に設計された応急手当用バッグです。「腰」または「脚」に装着できます。
色レッド
容量(L)5.5
付属品ベルトストラップ×2本、固定ベルト×2本
材質ナイロン
質量(kg)0.83
収納量(最大)3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×13×13.5
洗濯方法水洗可
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。
両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
色レッド
容量(L)17.6
仕様取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット
付属品ショルダーストラップ(1本)
材質ナイロン(水洗い可)
寸法(mm)200×345×255
質量(g)750
収納量最大3kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ぎっくり腰の応急処置に。
ピンポイントで骨盤を固定するので痛む腰をがっちりガードします。
わずかなチカラで骨盤を引き締めるサポートベルト付。
ムレにくい薄手メッシュ素材。
ベルト色肌色
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)13.75
材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類非伸縮
ぎっくり腰おたすけベルトは、主に仙腸関節の歪みやズレからくる腰の痛みをやわらげ、体全体のバランスを整えます。
ベルトで締め付けることにより仙腸関節をピンポイント固定。骨盤のズレを調整し体重をしっかり支えることで、姿勢を矯正し、日常生活における腰への負担を軽減します。
ベルトの締め付け作用で筋膜(筋肉を包む膜)へ刺激が伝わり、お尻の筋肉郡(大臀筋、中臀筋、小臀筋)の働きを活発にし、腰部をサポートします。
ぎっくり腰の応急処置に。
ピンポイントで骨盤を固定するので痛む腰をガッチリガードします。
わずかなチカラで骨盤を引き締めるサポートベルト付。
ムレにくい薄手メッシュ素材。
8cm幅なので日常生活に違和感が少ない。(下腹を圧迫しにくい!)
材質本体:ナイロン、付属品:綿、アクリル、ポリアセタール、ポリプロピレン
測定方法おへそ下3cmあたりの骨盤まわりのサイズです。
関連キーワード