2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなので取りまわししやすく女性の方も容易に操作できます。コンパクトなのにおむつ交換に必要なものをひとまとめすることが可能です。左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかる足踏みブレーキです。ベッドサイドまで運べるのでベッドと廊下を行き来する必要がありません。介助者が減る夜間もより効果的にケアを行うことが可能です。
付属品タオルポット×1個、ゴミ箱×1個 材質本体/スチール、タオルポット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)895(945)×545(725)×785(790)※( )内は天板柵、両サイドホルダー、おむつカゴ取り付け時のサイズです。 質量(kg)21 天板寸法(mm)400/450×445 キャスター径(Φmm)前輪/75、後輪/125 アズワン品番8-3828-11
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷

約7人分の用品を搭載できるので、夜間の連続おむつ交換なども楽に行えます。キャスター・持ち手付きで移動がスムーズで静かです。上段におむつや用品を収納でき、下段はごみを入れられるスペースになっています。サイドのポケットは洗浄ボトル(シャワーボトル)等を入れることができます。動かさない時は、トイレなどに置いて物入れやゴミ箱として使用可能です。
付属品ゴミ箱(25L) 材質本体/スチール、天板/ポリエステル化粧合板 寸法(mm)485×260×895 質量(kg)12 天板寸法(mm)485×270 キャスター径(Φmm)53.5(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-7329-01
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • おむつ