カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • 分光光度計セル(10)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(30)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • アズワン(142)
  • BRAND
  • OPTIMA(5)
  • TGK(東京硝子器械)(43)
  • サンプラテック(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(191)
  • タクミナ(4)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • ブランドをもっと見る

「セル」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
セルスタンド PP 16本立 BRANDセルスタンド PP 16本立BRAND
4,698税込5,168
1個
93日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mmアズワン品番65-5705-59
UVディスポセル BRANDUVディスポセルBRAND
9,798税込10,778
1箱(100個)
翌々日出荷から13日以内出荷
個装タイプはDNase、RNase、DNAフリー。
ディスポセル PS製 100本入 BRANDディスポセル PS製 100本入BRAND
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ディスポセル PMMA製 100本入 BRANDディスポセル PMMA製 100本入BRAND
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
UVディスポセル 100本入 BRANDUVディスポセル 100本入BRAND
8,198税込9,018
1箱(100本)
当日出荷
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
UV用 標準(マクロ)ディスポセル BRANDUV用 標準(マクロ)ディスポセルBRAND
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
ディスポセル(PS 可視光線用) BRANDディスポセル(PS 可視光線用)BRAND(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
ディスポセル(PMMA 近UV用) BRANDディスポセル(PMMA 近UV用)BRAND(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 BRANDメスシリンダー(青目盛付き) PMP製BRAND
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります
目盛あり
UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRANDUVディスポセル ミクロ 個装百個BRAND
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明内寸(mm)10×10×45H本体寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UVディスポセル セミミクロ 百個 BRANDUVディスポセル セミミクロ 百個BRAND
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
ミニクーラー BRANDミニクーラーBRAND
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。
チューブサイズ0.5mL~2.0mLチューブ12本使用可能本体寸法(mm)約150×105×100H材質PC、無毒ジェル
ディスポセル 四面透明 100個入 BRANDディスポセル 四面透明 100個入BRAND
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5光路幅(mm)10
セルクル特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら