11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下 再現性(%)0.2以下 使用温度(℃)15~40 オートクレーブの可否 付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
1式ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ 精度±0.5%以下 再現性0.1% 表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP 容量(mL)(最大分注)10 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 アズワン品番3-6060-03
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50 付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 分注容量(mL)50 アズワン品番3-6060-02
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25 付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2) 材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下 ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32 分注容量(mL)25 アズワン品番3-6060-01
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ 材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP タイプセリペッター 再現性(%)±0.2以下 接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能) 関連資料耐薬品表(0.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)