「角型試験管」の検索結果
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004
測定範囲(nm)300~900
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)10
材質PMMA
種別近UV用
関連キーワード