消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Roomエステー当日出荷
来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級Ⅱ使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性