しみつき尿臭※1に効くクエン酸配合処方で、寝具類を消臭します。光活性成分※2が、光にあたることでニオイの元(皮脂汚れ)を分解します。アレルギーテスト済み。※3 ※1 しみつき尿臭とは、尿もれ等による放置が原因で、持続的に発生するしみついて取りきれないニオイ。※2 窓から入ってくる自然光や室内光でも効果を発揮します。※3 全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。
・「レセプターブロック」で排便臭を瞬間消臭!用を足した直後の気になるニオイを瞬間的に防ぎます。・「ペアリング消臭技術」でしみつき臭を継続的に消臭&防臭。高濃度の消臭成分がすみずみまで広がることで空間だけでなく壁や床のニオイまで防ぎます。・つけかえタイプなので少ないゴミの量で使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状非水溶性
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。
仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭
幅(mm)159
高さ(mm)140
奥行(mm)154
容量(kg)1.8
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
しみつき尿臭に効くクエン酸配合処方で、介護空間をさわやかにします。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
有効期間通常2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。)
シートを1枚入れるだけで手軽に使えます。ポータブルトイレの放置臭に効くクエン酸配合処方です。水に溶けるシートなので、排せつ物と一緒にトイレに流せます。※放置臭とは、尿の放置が原因で、持続的に発生するニオイ。
1個(30枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用
幅(mm)59
容量(mL)365
高さ(mm)220
奥行(mm)59
危険等級Ⅱ
使用場所トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.0456L
危険物の性状水溶性
関連キーワード