伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.1
色白
全長(cm)24
粉有無無し
食品衛生法適合
指先の感覚が生かせる極薄手で繊細な作業に向きます。薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現しています。
用途食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。
使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。
グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
全長60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードできます。細かなエンボス加工で着脱容易です。左右両用タイプで経済的です。
用途食品加工。介護。漁業・水産。ペンキ塗りなどの細かな仕事に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
サイズフリー
質量(g)295
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
全長(cm)60
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)30.8
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
再生紙使用マーク適合
丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番424-6278
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.95
色ブルー
サイズ3L
タイプニトリル裏布付
全長(cm)30
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
食品衛生法あり
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、。着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25
色ブルー
全長(cm)30
滑り止め効果有り
食品衛生法適合
100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
用途食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。
材質カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet
厚さ(mm)0.025
色半透明
サイズフリー
規格食品衛生法適合
全長(cm)28
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)28.2
左右区別左右兼用
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工なし
内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途運輸、清掃に。土木作業に。農業、林業に。除雪作業に。漁業全般に
材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー
厚さ(mm)2.2
色ブルー
タイプニトリル起毛生地付き
規格食品衛生法適合品
全長(cm)30
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
手によくなじみ、素手の感触が生かせる極薄手袋です。
手が汚れやすい作業に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード