68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイス カクタスカクタス CT-8,EW-8圧着端子用押ダイスカクタス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途圧着端子用
CT-8、EW-8ダイス カクタスCT-8、EW-8ダイスカクタス
10,980税込12,078
1組(2個)
翌々日出荷
EW-8DL専用ダイスです。
コードレス電動油圧式圧縮工具 カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
レースウェイカッターD30 カクタスレースウェイカッターD30カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
圧縮ダイス カクタス圧縮ダイスカクタス
18,980税込20,878
1組(2個)
翌々日出荷
T形コネクタの圧縮用ダイスです。
用途EV3-T365用T形圧縮ダイス、CT-2用T形圧縮ダイス
圧縮ヘッド カクタス圧縮ヘッドカクタス
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365
コードレス電動油圧式圧着工具 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ケーブルラックカッター カクタスケーブルラックカッターカクタス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 充電器カクタス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。
用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
ライトパンチ カクタスライトパンチカクタス
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
ユニボーラー カクタスユニボーラーカクタス
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。 独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。 鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
手動油圧ポンプ カクタス手動油圧ポンプカクタス
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
電動油圧ポンプ カクタス電動油圧ポンプカクタス
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
分離式圧着工具 カクタス分離式圧着工具カクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式 圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能 250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250出力(kN)125圧着範囲(mm2)14~250全長(mm)210設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)70質量(kg)2
パイプベンダー カクタスパイプベンダーカクタス
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
分離式圧縮工具 カクタス分離式圧縮工具カクタス
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)寸法(幅W×高さH)(mm)157×395質量(kg)16.5
油圧式ケーブルカッター カクタス油圧式ケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
幅(mm)174全長(mm)610(ラム含む)質量(kg)13.5(ラム含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm出力(kN)98
鉄筋カッター カクタス鉄筋カッターカクタス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
付属品ヨーク(ヘッド)、受ダイス・押ダイス切断能力Φ16mm以下
ノックアウトパンチ カクタスノックアウトパンチカクタス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
同圧縮(六角) カクタス同圧縮(六角)カクタス
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
マルチ工具専用アタッチメント カクタスマルチ工具専用アタッチメントカクタス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
レースウェイカッター カクタスレースウェイカッターカクタス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
質量(kg)4.9
レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタスレースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみカクタス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
バリなし切断
質量(kg)6.5
Vノッチ カクタスVノッチカクタス
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)16外形寸法(mm)245×180×215最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
カッター カクタスカッターカクタス
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)8.2外形寸法(mm)162×150×246最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
充電式圧着工具クリンプボーイ カクタス充電式圧着工具クリンプボーイカクタス
329,800税込362,780
1個
翌日出荷
パンチ 薄鋼電設管用セット カクタスパンチ 薄鋼電設管用セットカクタス
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セット
セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
パンチ 厚鋼電線管用セット カクタスパンチ 厚鋼電線管用セットカクタス
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セット
セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付