「カクタス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
タイプ薄鋼電線管用
コードレス電動油圧式圧着工具
18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載!
18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能!
オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり!
アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)
質量(g)960
消費電力(W)198
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240
圧着範囲(mm2)14~250
電源(AC V)100(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC14.4
油量(mL)100
充電時間(分)40(実用)
公称出力(kN)125
適合純正電池型番EB-0600/EB-0500
電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm
質量(kg)1.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
切れ味抜群カニばさみ方式
仕様切断能力/600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)切断時間(秒)/600V CV200mm2×3芯 約12切断回数(本)/600V CV200mm2×3芯 約20
口径(Φ)Φ46
切断能力(mm)600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
最大板厚(mm)3.2
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群!
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20
全長(mm)410
本体質量(kg)2.3
出力(kN)59
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)
質量(kg)16.4
タイプ電磁弁タイプ
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)
吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)450
モーター電圧(V)AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用
付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3
質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0
外形寸法(mm)165×76×225
最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
確実な圧縮
ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E
適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
軸径(Φmm)10
ダイス幅(mm)40
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250
質量(g)580
口径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。
首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。
18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用
トラスコ品番254-0772
セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース
全長(mm)310
質量(kg)2.67
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約90
切断能力(mm2)325(V線)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)【ラム】250
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番149-3375
セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)5.9
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。
カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断に
トラスコ品番166-3899
適合本体EV-325L、EV-325DL
質量(kg)2.2
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400
質量(kg)1.5
口径(Φmm)52
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。
独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。
鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
幅(mm)174
全長(mm)610(ラム含む)
質量(kg)13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)98
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。
用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。
トラスコ品番434-4304
セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース
幅(mm)245
高さ(mm)280
奥行(mm)145
タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)
吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17
設定圧力(MPa)【高圧】70
圧力(MPa)70
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です
ブレーキ付で瞬時に停止します
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です
圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース
幅(mm)295
質量(kg)8.7
高さ(mm)240
奥行(mm)75
電圧(V)DC14.4/18
圧着範囲(mm2)14~250
出力(kN)125
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
質量(kg)8.2
外形寸法(mm)162×150×246
最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。
軽さを追求したヘッド設計です。
T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッド
トラスコ品番166-5422
適合本体EV-325L、EV-325DL
幅(mm)45
高さ(mm)99
質量(g)900
タイプ圧縮アタッチメント
奥行(mm)97
能力T形コネクタT-20~T-365
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
アルミニウムを使用した軽量タイプ。
用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。
標準ホース2m付
質量(kg)5.5
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70
タンク容量(mL)950
吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
質量(kg)16
外形寸法(mm)245×180×215
最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。
T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合に
トラスコ品番166-3917
質量(g)48
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
付属品ヨークEVS(ヘッド)及びカッターEVSC(押ダイス)、ダイスA-3/8W、A-1/2W
切断能力W3/8、W1/2、M8、M10、M12
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
幅(mm)30
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
スピーディーな作業性
ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2
外形寸法(mm)100×150×35
使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)
本体質量(kg)1.6
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
ブラシレスモーター搭載です。
早送り付でスピード圧着です。
EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付きで瞬時に停止します。
圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に
電源(V)100
消費電力(W)380
関連キーワード
1
2
次へ