「ダイスセット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です
ヘッドが360度回転するので作業が簡単です
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です
ブレーキ付で瞬時に停止します
高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です
圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース
幅(mm)295
質量(kg)8.7
高さ(mm)240
奥行(mm)75
電圧(V)DC14.4/18
圧着範囲(mm2)14~250
出力(kN)125
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380
質量(kg)8.91
タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)
能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-3913
セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)5.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-5417
セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)4.8
タイプレースウェイカッター(パンチャー付)
能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント
仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)
トラスコ品番137-2129
セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)
軸径(Φmm)10
質量(kg)1.06
タイプT形コネクタ圧縮
能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)
ダイス幅(mm)30
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載です。
早送り付でスピード圧着です。
EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付きで瞬時に停止します。
圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に
電源(V)100
消費電力(W)380
軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション
トラスコ品番166-3924
セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー
幅(mm)330
質量(kg)8.9
高さ(mm)230
奥行(mm)65
圧着範囲(mm2)14~190
出力(kN)78
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
関連キーワード