4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に 電源(V)100 消費電力(W)380
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g)960 消費電力(W)198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240 圧着範囲(mm2)14~250 電源(AC V)100(50/60Hz) モーター電圧(V)DC14.4 油量(mL)100 充電時間(分)40(実用) 公称出力(kN)125 適合純正電池型番EB-0600/EB-0500 電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。 トラスコ品番137-2132 質量(g)710
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)