9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタス圧縮ダイス
T形コネクタの圧縮用ダイスです。
用途EV3-T365用T形圧縮ダイス、CT-2用T形圧縮ダイス
1組(2個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。 トラスコ品番137-2125 種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。 トラスコ品番137-2132 質量(g)710
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。
用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合に トラスコ品番166-3917 質量(g)48
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション トラスコ品番166-3924 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー 幅(mm)330 質量(kg)8.9 高さ(mm)230 奥行(mm)65 圧着範囲(mm2)14~190 出力(kN)78
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント 仕様T形ダイスT20~T122(7組セット) トラスコ品番137-2129 セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組) 軸径(Φmm)10 質量(kg)1.06 タイプT形コネクタ圧縮 能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付) ダイス幅(mm)30
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷