4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタス同圧縮(六角)
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E 適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294 圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 寸法(幅W×高さH)(mm)157×395 質量(kg)16.5
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g)960 消費電力(W)198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240 圧着範囲(mm2)14~250 電源(AC V)100(50/60Hz) モーター電圧(V)DC14.4 油量(mL)100 充電時間(分)40(実用) 公称出力(kN)125 適合純正電池型番EB-0600/EB-0500 電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷