7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

カクタス同圧縮(六角)
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E 適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション トラスコ品番166-3924 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー 幅(mm)330 質量(kg)8.9 高さ(mm)230 奥行(mm)65 圧着範囲(mm2)14~190 出力(kN)78
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

カクタス圧縮ヘッド
EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッド トラスコ品番166-5422 適合本体EV-325L、EV-325DL 幅(mm)45 高さ(mm)99 質量(g)900 タイプ圧縮アタッチメント 奥行(mm)97 能力T形コネクタT-20~T-365
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294 圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 寸法(幅W×高さH)(mm)157×395 質量(kg)16.5
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。 トラスコ品番137-2125 種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm)100×150×35 使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg)1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷