3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-5417 セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)4.8 タイプレースウェイカッター(パンチャー付) 能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-3913 セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)5.1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380 質量(kg)8.91 タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付) 能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

関連カテゴリ