カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(111)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1)
  • バイク用品(7,808)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • 東空販売
  • モノタロウ(4,623)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,596)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,915)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,547)
  • Panasonic(パナソニック)(18,768)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,086)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(98)
  • 10,000-50,000円(6,233)
  • 50,000-100,000円(1,529)
  • 100,000円以上(107)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル東空販売(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ東空販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-0B東空販売
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
部品 エアニードルスケーラ N-200-2 東空販売部品 エアニードルスケーラ N-200-2東空販売(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
テーパークロスビット 東空販売テーパークロスビット東空販売
9,898税込10,888
1個
当日出荷
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
防音カバー 東空販売防音カバー東空販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
ロートハンマ用インサートビット 東空販売ロートハンマ用インサートビット東空販売
9,798税込10,778
1本
当日出荷
適合TH5-S
テーパーロッド 東空販売テーパーロッド東空販売
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合TJ-15、TJ-15SVシャンク径(Φmm)22H×83
エアインパクトレンチ 東空販売エアインパクトレンチ東空販売
22,980税込25,278
1台
当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
ライトブレーカー(エア式) 東空販売ライトブレーカー(エア式)東空販売
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36
TAB TRADI ブラックタンクフック BAGSTER (バグスター)TAB TRADI ブラックタンクフックBAGSTER (バグスター)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
Ready サドル Deluxe BAGSTER (バグスター)Ready サドル DeluxeBAGSTER (バグスター)
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用東空販売
97,980税込107,778
1台
9日以内出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145差込角(mm)12.7電源(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大締付トルク(N・m)280、左回転280ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16打撃数(min-1)0~3600公称容量(Ah)5
19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ東空販売
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)差込角(sq.)19最大トルク(N・m)1100質量(kg)3.7全長(mm)221全高(mm)290充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36Vモーターブラシレスモーター騒音レベル(dB(A))103タイプ単発打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
ハイパワーインパクトレンチ 東空販売ハイパワーインパクトレンチ東空販売
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
部品 ケレンハンマー TFC-257K-800 東空販売部品 ケレンハンマー TFC-257K-800東空販売
109税込120
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売ライトピックハンマー 角シャンク東空販売
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ロックドリル 東空販売ロックドリル東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
ロートハンマ 東空販売ロートハンマ東空販売
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式東空販売
55,980税込61,578
1台
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
エアドリル 東空販売エアドリル東空販売
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
グラインダアングルタイプ 東空販売グラインダアングルタイプ東空販売
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます空気消費量(m3/min)0.38仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質全長(mm)123質量(kg)0.4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
アングルインパクトレンチ 東空販売アングルインパクトレンチ東空販売
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス最大締付トルク(N・m)271トラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
スーパーショートインパクトレンチ 東空販売スーパーショートインパクトレンチ東空販売
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
ピックハンマ 防振タイプ 東空販売ピックハンマ 防振タイプ東空販売
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
ロックドリル(エア式) 東空販売ロックドリル(エア式)東空販売
199,800税込219,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。打撃数(bpm)2450ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54
カッター用チゼルホルダー 東空販売カッター用チゼルホルダー東空販売
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
テーパーカービット 東空販売テーパーカービット東空販売
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売TCA-7用アスファルトカッタ東空販売
14,980税込16,478
1本
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
ライトピックハンマ AA-3B用部品 東空販売ライトピックハンマ AA-3B用部品東空販売
899税込989
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合本体AA-3B
...