絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
184件中 161184
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター用チゼルホルダー TCB-130B用 東空販売カッター用チゼルホルダー TCB-130B用東空販売
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。打撃数(bpm)1100仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44
カッター用チゼルホルダー 東空販売カッター用チゼルホルダー東空販売
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。
軽量インパクトレンチ3/4 東空販売軽量インパクトレンチ3/4東空販売
82,980税込91,278
1台
当日出荷
ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。最大締付トルク(N・m)950仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ東空販売
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75
ハンマードリル(エア式) 東空販売ハンマードリル(エア式)東空販売
169,800税込186,780
1台
当日出荷
防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向ピストン径(Φmm)38×22
ライトピックハンマ AA-3B用部品 東空販売ライトピックハンマ AA-3B用部品東空販売
899税込989
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合本体AA-3B
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
28,980税込31,878
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)170トラスコ品番826-6378全長(mm)254質量(kg)1.1ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売インパクトレンチ1/2(12.7)東空販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)120仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売インパクトレンチ3/8(9.5)東空販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)120仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5) 東空販売インパクトレンチ3/8(9.5)東空販売
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500最大締付トルク(N・m)118トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
ブレーカ 東空販売ブレーカ東空販売
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。打撃数(bpm)950仕様エア式全長(mm)610質量(kg)30ストローク(mm)180空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45トラスコ品番463-0254
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
インパクトレンチ1/2 東空販売インパクトレンチ1/2東空販売
47,980税込52,778
1台
当日出荷
乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
エアオーガドリルTAA-400用 ドライシャンク 東空販売エアオーガドリルTAA-400用 ドライシャンク東空販売
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ウェットシャンク 東空販売ウェットシャンク東空販売
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ウォータースイベルCP 東空販売ウォータースイベルCP東空販売
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
エアースイベルCP 東空販売エアースイベルCP東空販売
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4
ライトピックハンマ品番AA-3B用部品 東空販売ライトピックハンマ品番AA-3B用部品東空販売
149税込164
1個
7日以内出荷
適合本体AA-3B