42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)460 トラスコ品番390-4016 全長(mm)194 質量(kg)2.3 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向下方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス 最大締付トルク(N・m)271 トラスコ品番826-6363 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)340 質量(kg)1.8 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です 最大締付トルク(N・m)500 トラスコ品番826-6364 材質アルミ,鉄,樹脂 全長(mm)120 質量(kg)1.54 サイズエアインレット1/4PT ホース内径(Φmm)8.5 空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に。 トラスコ品番402-8753 材質 全長(mm)316 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300、5300(右回転) 空気消費量(m3/min)0.76~1.30 最大締付トルク(N・m)1700、右回転:1700、左回転:1700 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口PT3/8 使用エアーホース内径(Φmm)12.7 排気方向上方 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3411 全長(mm)170 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(L/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)2650 トラスコ品番826-6374 材質 全長(mm)594 質量(kg)13.9 サイズエアインレット1/2PT タイプショートシャンク 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)1.00(負荷時) 能力ボルト径(mm)45 無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)1270 材質 サイズエアインレット3/8PT 差込角(mm)19.0 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.70(負荷時) 能力ボルト径(mm)25 無負荷空気消費量(m3/min)1.20
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。 材質 使用空気圧力(MPa)0.6 排気口後方 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 ハンマータイプツインハンマ機構
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。 最大締付トルク(N・m)950 仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ トラスコ品番486-3445 全長(mm)244 質量(kg)4.8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 無負荷打撃数(min-1)5000
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6366 全長(mm)226 質量(kg)2.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)120 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6361 全長(mm)150 質量(kg)1.2 差込角(mm[inch])9.5(3/8) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)12 無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 最大締付トルク(N・m)118 トラスコ品番826-6362 全長(mm)177 質量(kg)0.9 タイプワンハンマ ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.4 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 最大トルク(N・m)120 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6360 全長(mm)150 質量(kg)1.2 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)12 無負荷空気消費量(m3/min)0.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)1960 材質 質量(kg)9.5 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番826-6365 全長(mm)210 質量(kg)1.6 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)2650 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3461 全長(mm)594 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)45
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8 トラスコ品番486-3437 全長(mm)220 質量(kg)3.9 差込角(mm[inch])19(3/4) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大トルク(N・m)540 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3429 全長(mm)175 質量(kg)2.4 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 最大締付トルク(N・m)1960 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3453 全長(mm)504 質量(kg)10 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.6 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート 材質 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル 差込角(sq.)25.4
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 全長(mm)340 質量(kg)4.3 差込角(mm[inch])19[3/4] ホース内径(Φmm)9.5(3/8) 空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70 エアーインレット3/8PT 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)5500 トラスコ品番826-6375 材質 全長(mm)520 質量(kg)18.1 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)38 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.90(負荷時) 能力ボルト径(mm)55 無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
54 税込59
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1個
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
69 税込76
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
49 税込54
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)






1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
79 税込87
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)